{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Część opisana | Powierzchnia podstawy | |
| Materiał | drewno | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Dekory | listwy bukowe | |
| Szerokość | 1 250 mm | |
| Głębokość | 315 mm | |
| Wysokość | 28 mm | |
| Szerokość użytkowa | 1 240 mm | |
| Głębokość użytkowa | 415 mm | |
| Nośność | 60 kg | |
| Rodzaj produktu | półki |
| Numer artykułu | 2899 | |
| EAN / GTIN | 4017976028996 | |
| Numer producenta | 2899 | |
| Numer L | L90070 361 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |