Tyrolit flap disc SOFTJOB Quick-Change 75 ZA40 XLS STANDARD steel/inox

Nr art.: 289327
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Minidisc; QUICK-CHANGE SOFTJOB

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 289327
EAN / GTIN 9003172893273
Numer producenta 289327
Numer L L50140 1301
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • With the STANDARD SOFTJOB Mini Flap Disc you can machine hard-to-reach places in no time at all.
  • The wide range of applications for this product extends from machining contours and profiled surfaces to cleaning welding seams and removing rust and paint residues.
  • A quick-clamping system guarantees you a fast and convenient wheel change.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 80m/s
  • Max. RPM: 20000rpm
  • Specification: ZA 40 - B
  • Main dimension: D x DEVICE = 75 x R

Zaleta:

  • Easy grinding of hard-to-reach places
  • High flexibility thanks to wide application area
  • Saves working time

Zastosowanie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Materiał:

  • Stainless steel/Steel
  • Stainless steel/Steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Wskazówka:

  • For grinding contours and profiled surfaces, for cleaning welding seams and for removing rust and paint residues using mini angle grinders