Nut splitter, 12 - 16 mm

Nr art.: 289.M8
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
Rodzaj produktu Nut splitters

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 289.M8
EAN / GTIN 3662424024931
Numer producenta 289.M8
Numer L L60130 8431
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Allows a rounded or jammed nut to be jettisoned without damaging the threaded rod

Cecha szcz.:

  • D [mm]: 19
  • D min.-max. [mm]: 12-16
  • D1 [mm]: 4295
  • D2 [mm]: 9.5
  • L [mm]: 100
  • [g]: 170