Wózek montażowy

Nr art.: 2882
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z uchwytem do pchania tak
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 315 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 900 mm
Nośność na powierzchnię ładunkową 60
Stopnie regulacji kąta pochylenia 0 stopni; 35 stopni
Do pudełek i skrzynek tak
Liczba 16
Szerokość użytkowa 315 mm
Głębokość użytkowa 900 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek montażowy
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Kształtownik stalowy; konstrukcja z rur stalowych
Tragfähigkeit max. 250 kg
Szerokość łącznie Bg 362 mm
Głębokość całkowita Tg 1 050 mm
Wysokość całkowita Hg 1 205 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2882
EAN / GTIN 4017976028828
Numer producenta 2882
Numer L L90080 226
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

system modułowy: Spawana konstrukcja z rur stalowych i profili stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007, konstrukcja śrubowa. 3 półki z regulowaną wysokością, stalowa rama z wbudowaną płytą drewnopochodną, wykończenie imitujące buk, krawędź o wysokości 12 mm. Raster do przykręcania 100 mm, płynna regulacja nachylenia w zakresie od 0° do 35°, pewne blokowanie za pomocą śrub ręcznych. Niemiecki patent: 10 2005 062 391. Z 12 pojemnikami magazynowymi otwartymi o wymiarach dł. x szer. x wys. 230/200 x 147 x 132 mm oraz 4 sztukami o wymiarach 350/300 x 210 x 145 mm. Nośność na metr kwadratowy powierzchni ładunkowej wynosi 60 kg. 4 koła skrętne, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. 2 sztuki z blokadą

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 250
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 900
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 315
  • Wysokość kondygnacji (mm): 370, 670, 970
  • Nośność półki (kg): 60
  • Długość całkowita (mm): 1050
  • Całkowita szerokość (mm): 362
  • Całkowita wysokość (mm): 1205
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32