Roller-type stud drivers, single-diameter 1/2 ″ drive capacity maximum 10 mm

Nr art.: 287B.10
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
Rodzaj produktu Screw extractor

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 287B.10
EAN / GTIN 3148511656815
Numer producenta 287B.10
Numer L L60130 6469
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Drive via hexagon or with a 1/2″ ratchet
  • For tightening or loosening stud bolts

Cecha szcz.:

  • A max [mm]: 10
  • d [mm]: 29
  • d x L [mm]: 29 x 75
  • d1 [mm]: 22
  • L [mm]: 75
  • 6-edge [mm]: 22
  • Power [mm]: 10
  • [g]: 240
  • [kg]: 0.240