Wózek z blaszanym koszem

Nr art.: 2862
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor Niebieskie
Składane nie
Z uchwytem do pchania nie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej z blachy stalowej
Szerokość powierzchni ładunkowej 700 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 806 mm
Szerokość użytkowa 700 mm
Głębokość użytkowa 1 000 mm
Wysokość użytkowa 816 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, koło stałe nie
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600 kg
Szerokość łącznie Bg 730 mm
Głębokość całkowita Tg 1 150 mm
Wysokość całkowita Hg 1 113 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2862
EAN / GTIN 4017976028620
Numer producenta 2862
Numer L L90080 65
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Podłoga z blachy stalowej, lakierowana proszkowo. Konstrukcja z kątowników. Ścianki z blachy stalowej z profilowaniem, zgrzewane, lakierowane proszkowo. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych. Dostawa w częściach. Wysokość użytkowa: 816 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1000
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 700
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 806
  • Długość całkowita (mm): 1150
  • Całkowita szerokość (mm): 730
  • Całkowita wysokość (mm): 1113
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40