Drewniana furgonetka

Nr art.: 2853
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski stalowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Składane tak
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Z drzwiami nie
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 800 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 1 200 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 806 mm
Szerokość użytkowa 800 mm
Głębokość użytkowa 1 200 mm
Wysokość użytkowa 806 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kątowników; konstrukcja z rur stalowych
Maks. nośność 600
Szerokość łącznie Bg 825 mm
Głębokość całkowita Tg 1 330 mm
Wysokość całkowita Hg 1 113 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2853
EAN / GTIN 4017976014609
Numer producenta 2853
Numer L L90080 704
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Rura stalowa i profil stalowy spawany, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Podłoga z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk. Konstrukcja z kątowników. Siatka druciana 50 x 50 x 4 mm, zgrzewana. Pokrywa z siatki drucianej, składana na dwie części. Oczka do kłódek. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych. Dostawa w częściach. Wysokość użytkowa: 806 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 600
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 1200
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 800
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 806
  • Długość całkowita (mm): 1330
  • Całkowita szerokość (mm): 825
  • Całkowita wysokość (mm): 1113
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 200 × 40