Storeroom trolley

Nr art.: 28201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 28201
EAN / GTIN 4017976282015
Numer producenta 28201
Numer L L90080 1318
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

assembled

Opis:

Modular system. Sectional steel/steel tube construction, completely galvanised. End walls made of steel tube with welded wire mesh, mesh size 100 x 50 mm, reinforced by 2 longitudinal struts. Base in the base frame with welded wire mesh, mesh size 120 x 30 mm. 2 tubular push handles can be vertically screwed on at one end. 4 smooth running swivel castors with TPE tyres on plastic rims, hubs with groove ball bearing. 2 swivel castors with wheel locks. 4 disc bumpers made of TPU (thermoplastic polyurethane) on the swivel castors. Height 1625 mm.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 300
  • Usable surface length (mm): 850
  • Usable surface width (mm): 610
  • Loading surface height (mm): 193
  • Load capacity per shelf (kg): 80
  • Overall length (mm): 1091
  • Total width (mm): 690
  • Total height (mm): 1625
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32