{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Spannschraube, Typ: 7 | |
| Kształt łba śruby | Łeb półkolisty | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 4,1 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M2 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | TX5 | |
| Wersja chwytowa | Gwint pełny | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Przewiercony | nie | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 0,45 Nm |
| Numer artykułu | 279810 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406351939 | |
| Numer producenta | 279810 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |