Narzędzie do regulacji reflektorów ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/8 cala (10 mm) ∙ Profil z gniazdem sześciokątnym ∙ Rozmiar klucza 14 mm

Nr art.: 2797-14
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 2797-14
EAN / GTIN 4000896202201
Numer producenta 2797-14
Numer L L60140 4541
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Adjusting the headlights or clearance from bumpers and bonnet
  • Following car body repairs and headlight replacement respectively on MERCEDES-BENZ 205 C-Class ∙ model year 2014 and AUDI A7
  • Tool is especially suited to areas with restricted access
  • Surface: matt chrome-plated
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 10 mm (3/8 inch)
  • Output: Inside hexagon profile
  • Wrench size: 14 mm
  • Dimensions / length: 195 mm
  • For manual operation