Klucz płaski jednostronny ∙ regulowany ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Zakres mocowania: 33 mm

Nr art.: 279-10
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
Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Ze skalą tak
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia Powłoka fosforanowa; gładkie; wersja zeszlifowana
Długość całkowita 256 mm
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 279-10
EAN / GTIN 4000896018048
Numer producenta 279-10
Numer L L60140 32
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Adjustable wrench
  • With scale
  • Head set at: 15°
  • Surface: phosphatised, mirror, highly polished, blank
  • Output: Outside hexagon profile
  • Dimensions / length: 256 mm
  • Net weight: 0.4 kg