Contact file, 1 mm x 130 mm

Nr art.: 276
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
Rodzaj nacięcia Prosty
Stopień rozdrobnienia Drobne
Okładzina jednostronne
Materiał, uchwyt metal
Rodzaj produktu Pilnik do styków
Wysokość 1 mm
Długość bez trzonu 130 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 276
EAN / GTIN 3148511636008
Numer producenta 276
Numer L L60130 6801
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Thickness: 1 mm
  • Length: 130 mm

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 130
  • [g]: 10