Płytka do toczenia poprzecznego ostrze proste, HB9140, Szerokość skrawania W: 6mm

Nr art.: 275024 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    126,50 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    105,41 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
92 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta HOG-2740060AN
Grubość płytki skrawającej 6 mm
Długość płytki skrawającej 12,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,4 mm
Promień naroża, strona lewa 0,4 mm
Min. głębokość podcięcia 3 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB9140
Powłoka TiAlN
Grubość płytki skrawającej 6 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 275024 6
EAN / GTIN 4062406378462
Numer producenta 275024 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
130
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274030274134.