{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Vario Plus Eco | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 110 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 170 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość skrawania W | 4 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 28 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273656 – 273749 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274520 110/170 | |
EAN / GTIN | 4067263962151 |