{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Vario Plus Eco | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 | 140 mm | |
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 | 230 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Szerokość skrawania W | 3 mm | |
maks. głębokość wcinania tmaks. | 21 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | nr 273656 – 273749 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy |
Numer artykułu | 274517 140/230 | |
EAN / GTIN | 4067263950806 |