Uchwyty podstawowe ze zdejmowaną listwą zaciskową, Wysokość chwytu h: 25mm

Nr art.: 273998 25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość chwytu h (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Gniazdo czworokątne; Uchwyt pryzmatyczny
Kod miejsca rozdzielenia VKT25230105; PMD60110100
Wielkość uchwytu 2523
Oznaczenie producenta Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Wysokość funkcjonalna H 60 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Imaki do oprawek mieczowych
Długość całkowita L 120 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 3,01 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273998 25
EAN / GTIN 4062406112783
Numer producenta 273998 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Większe siły mocowania dzięki większym śrubom mocującym w listwie zaciskowej.

Zastosowanie:

Do mocowania przecinaków różnych producentów.
Nadaje się również od uchwytów narzędziowych o zakrytych elementach mocujących.