Płytka skrawająca, pełny promień, HB720, ⌀ Dmin. podcięcie D1/D2: 8/12Lmm

Nr art.: 273975 8/12L
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ Dmin. podcięcie D1/D2 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB720
grubość płytki T 10,7 mm
Rozstaw osi końcówek F L3 9 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 5 mm
promień R 1 mm
Szerokość skrawania W 2 mm
posuw f 0,01 mm/obr. - 0,02 mm/obr.
powłoka TiCN
Rodzaj produktu Minipłytka skrawająca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273975 8/12L
EAN / GTIN 4062406127978
Numer producenta 273975 8/12L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
120
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
CuZn
N
100
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Ważne:

Zamawiany rozmiar = minimalna ⌀ podcięcia.
Podcięcia o większej ⌀ są możliwe bez modyfikacji.
D1 = Dmin ⌀ wewnętrzna.
D2 = Dmin ⌀ zewnętrzna.
Wersja L o głębszym podcięciu tmaks..