{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky | 10,7 mm | |
| Délka řezné destičky | 9 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Šířka upichování | 2 mm | |
| Hloubka zápichu max. | 5 mm | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P05-P35; M05-M35; K05-K35 | |
| Povlak | TiCN | |
| Typ | HB720 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273975 8/12L | |
| EAN / GTIN | 4062406127978 | |
| Číslo výrobce | 273975 8/12L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |