Wytaczaki HM eliptyczny 12/45 mm

Nr art.: 273969 12/45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 45 mm
wysokość mocowania L2 11 mm
długość całkowita L 110 mm
śruba mocująca płytki obracane 279810 1
możliwość wcinania osiowego tak
zakres zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012

Opis

Wykonanie:

  • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
  • Najprostsza wymiana płytek skrawających.

Eliptyczny kształt zapewniający najwyższą odporność na zginanie.
chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki
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
    ⌀ chwytu DS / długość wysięgu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka