Wytaczaki HM okrągłe 16/34 mm

Nr art.: 273966 16/34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość wysięgu L1 cofniętych uchwytów 34 mm
wysokość mocowania L2 15 mm
długość całkowita L 100 mm
śruba mocująca płytki obracane 279810 1
możliwość wcinania osiowego tak
zakres zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273966 16/34
EAN / GTIN 4062406128098

Opis

Wykonanie:

  • Przykręcona czołowo płytka skrawająca z węglików spiekanych, kształtowe przekazywanie siły poprzez uzębienie czołowe.
  • Najprostsza wymiana płytek skrawających.

chwyt z węglików spiekanych, z lutowaną główką stalową i hartowanym gniazdem płytek zapewnia niewielkie drgania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Wkładki