• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Uchwyty płytek skrawających Eco proste, prawe, szerokość skrawania W: 6mm

Nr art.: 273880 6
Nowy produkt
  • Minimalna ilość zamówienia 5 sztuki
  • Etapy zamówienia: 5 sztuki

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
rodzaj zastosowania strona prawa
Środek chłodząco-smarowy tak
szerokość skrawania w 6 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Seria Eco
Maks. głębokość cięcia tmax 28 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273880 6
EAN / GTIN 4045197517586
Numer producenta 273880 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

W połączeniu z nożami GARANT eco nr 27 3840-27 3846.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).