Uchwyty płytek skrawających wklęsłe do wcinania 90/130 mm

Nr art.: 273822 90/130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

minimalna ⌀ 1. podcięcia D1 90 mm
minimalna ⌀ 1. podcięcia D2 130 mm
rodzaj zastosowania prawe
Szerokość skrawania W 4 mm
maks. głębokość wcinania tmaks. 15 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273822 90/130
EAN / GTIN 4045197538222

Opis

Wykonanie:

Bardzo sztywne połączenie i precyzyjny zacisk pomiędzy uchwytem płytki a oprawką zaciskową dzięki uzębionej powierzchni kontaktu.

Zastosowanie:

W połączeniu z oprawkami zaciskowymi nr od 273800 do 273811.

Część zamienna:

Śruba mocująca nr 279815 9.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów zaciskowych).

Wskazówka:

D1 = ⌀ min. dla 1. podcięcia / D2 = ⌀ maks. dla 1. podcięcia.
W zależności od konfiguracji mocowania i materiału obniżyć parametry technologiczne o 30 − 50%.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    R promień wcięcia (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka