• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki do płytek VARIO-LINE, prawe, szerokość skrawania W: 5mm

Nr art.: 273798 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość skrawania W 5 mm
rodzaj zastosowania prawe
maks. głębokość wcinania tmaks. 28 mm
L3 28,5 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273798 5
EAN / GTIN 4045197721372
Numer producenta 273798 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

uchwyty zaciskowe nr 27 3794.