Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7215, Szerokość skrawania W: 2,5mm

Nr art.: 273727 2,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    125,96 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    104,99 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
470 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta HOG-LCMX202502
Grubość płytki skrawającej 2,5 mm
Długość płytki skrawającej 21 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa 0,2 mm
Szerokość skrawania 2,5 mm
Min. głębokość podcięcia 0,2 mm
Maks. głębokość podcięcia 1,1 mm
Kod ISO HOG-LCMX202502
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7215
Powłoka CVD
Gatunek HB7215
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej HOG
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 52 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273727 2,5
EAN / GTIN 4045197578334
Numer producenta 273727 2,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
210
żeliwo szare (sferoidalne)
K
280
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy