• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płyta obrotowa do wcinania obróbka średnio dokładna, HB7020, Szerokość skrawania W: 2mm

Nr art.: 273725 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    128,30 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 sztuki
    106,94 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
299 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość skrawania W (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość płytki skrawającej S 2 mm
Długość płytki skrawającej L 21 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa R 0,2 mm
Promień naroża, strona lewa R 0,2 mm
szerokość skrawania w 2 mm
maks. głębokość cięcia ap max 1,1 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Powłoka PVD
Gatunek HB7020
Grubość płytki skrawającej T 2 mm
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania ciągły
Masa 22 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273725 2
EAN / GTIN 4045197578310
Numer producenta 273725 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
CuZn
N
250
uniw.
 
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy