{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość płytki skrawającej S | 6 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 26 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,4 mm | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,4 mm | |
| szerokość skrawania w | 6 mm | |
| min. głębokość podcięcia tmin | 0,4 mm | |
| maks. głębokość podcięcia tmax | 1,5 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7020 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7020 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 96 g |
| Numer artykułu | 273719 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197486622 | |
| Numer producenta | 273719 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |