{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| szerokość skrawania w | 2 mm | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,2 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Wersja łamacza wiórów | GG | |
| Powłoka | TiCN | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona lewa R | 0,2 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 60 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 300 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,05 mm/obr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,26 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB9215 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273692 2/0,2 | |
| EAN / GTIN | 4069515058759 | |
| Numer producenta | 273692 2/0,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |