• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Oprawki mieczowe Vario smart 4,1 mm

Nr art.: 273570 4,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie
  • Klucz systemowy: tak
  • możliwość wcinania osiowego: false

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania wersja neutralna,
chłodzenie wewnętrzne nie
Klucz systemowy tak
do maks. ⌀ obrabianego przedmiotu 84 mm
kierunek skrawania lewe i prawe
możliwość wcinania osiowego nie
Rodzaj produktu Przecinaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273570 4,1
EAN / GTIN 4062406377335

Opis

Zaleta:

  • Możliwość dowolnej konfiguracji wszystkich narzędzi Vario smart.
  • do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.
  • Dzięki śrubom pasowanym przy każdej zmianie narzędzia osiąga się dokładność powtórzeń wynoszącą < 0,02 mm.

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 należy zamawiać oddzielnie.