Narzędzie do sprężyny wspornikowej szczęk hamulca ręcznego ∙ Długość: 155 mm

Nr art.: 2730-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Handbremsbacken-Haltefeder-Werkzeug
Rodzaj produktu Ściągacz
Materiał stal
Długość całkowita 155 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2730-1
EAN / GTIN 4000896218400
Numer producenta 2730-1
Numer L L60140 4742
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Uruchamianie sprężyn dociskowych szczęk hamulca ręcznego (tylny hamulec tarczowy)
  • Narzędzie dostosowane do ograniczonej przestrzeni
  • MERCEDES-BENZ V-Class (Vito / Vitano) Typ 638 Rok 1996 ∙ 2003 → 639 Rok 2014 → 2014 ∙ 447 Rok 2003 →
  • Narzędzie to pozwala bez problemu dotrzeć do sprężyny ustalającej znajdującej się z boku za piastą na łożyskach rolkowych, ponieważ obsługa odbywa się poprzez otwór w piaście koła w przypadku wyżej wymienionego Nie jest możliwe dla niektórych typów pojazdów
  • Uchwyt w kształcie litery T pokryty powłoką nakładaną metodą zanurzeniową
  • Made in Germany
  • Wymiary / Długość: 155 mm