{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Akcesoria do | Bohrstangen; Klemmdrehhalter | |
| Oznaczenie producenta | Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR, Neigungswinkel: 0Grad | |
| Rodzaj produktu | Unterlegplatte | |
| Część zamienna lub akcesoria | Akcesoria | |
| Właściwości | Einsatzart: Außengewinde links (EL); Innengewinde rechts (IR); für Plattengröße L: 22 mm; Neigungswinkel: 0 Grad; Verwendung mit: Gewindedrehplatten Nr. 271048 - 271285 |
| Numer artykułu | 272616 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197368812 | |
| Numer producenta | 272616 0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |