{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wielk. płytki | 16 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| ⌀ chwytu DS | 16 mm | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 20 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 10,25 mm | |
| długość całkowita L | 150 mm | |
| Zestaw części zamiennych | 279981 2 | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |
| Numer artykułu | 272185 16/16 | |
| EAN / GTIN | 4045197983084 | |
| Numer producenta | 272185 16/16 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |