Noże 25/16 mm

Nr art.: 272015 25/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne nie
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 27 mm
długość całkowita L 150 mm
Zestaw części zamiennych 279981 1
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 272015 25/16
EAN / GTIN 4045197983046

Opis

W dostawie:

Z podkładką 1,5°.