Wide protrusion bar clamp, 300 mm

Nr art.: 272.300L
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
Oznaczenie producenta Ganzstahl-Schraubzwinge 0 - 300 mm
Kolor czerwony
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku ściski
Zasięg maks. 150 mm
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 300 mm
Materiał ramion napinających stal
Grubość szyny ślizgowej 9 mm
Szerokość szyny ślizgowej 40 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Z płytą dociskową nie
Powierzchnie mocujące z osłoną nie
Kształt kabłąka Kształt C
Liczba 1 szt.
Masa całkowita 3 000 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 272.300L
EAN / GTIN 3148511628508
Numer producenta 272.300L
Numer L L60130 2438
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • With the added benefit of a deep clamping arm and slide for clamping wide workpieces
  • Outreach: 150 mm

Cecha szcz.:

  • A max. span [mm]: 300
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 440
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. span [mm]: 300
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 3,000