• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytki z zarysem pełnym 55° wewnętrzne, prawe, HBF20, Liczba zwojów / cal: 14

Nr art.: 271980 14
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,67 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,39 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
151 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba zwojów / cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: BSP; BSP; G
  • Kąt boku zarysu gwintu: 55

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 14 mm
Gatunek HBF20
Rodzaj gwintu BSP; BSP; G
Kąt boku zarysu gwintu 55 stopni
Grubość 3,68 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271980 14
EAN / GTIN 4062406593056
Numer producenta 271980 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
85
Stal < 1400 N/mm²
P
75
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
130
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

W pełni spiekane.