Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HBF20, skok: 1mm

Nr art.: 271970 1
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    61,55 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,28 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Klasa tolerancji: DIN 13 6H
  • Rodzaj gwintu: M; MF
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok gwintu 1 mm
Gatunek HBF20
Klasa tolerancji DIN 13 6H
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,68 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271970 1
EAN / GTIN 4062406592912
Numer producenta 271970 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
150
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
85
Stal < 1400 N/mm²
P
75
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
CuZn
N
130
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

W pełni spiekane.