• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów calowych

Nr art.: 271222 HB8015
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    127,41 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    106,18 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania prawo
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Gatunek HB8015
Oznaczenie producenta 16 IL 14 W
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu G; BSP; BSP
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Profil gwintu Profil pełny V
Liczba zwojów na cal 14
Wielkość płytki L 16 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 16 IL 14 W
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 190 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8015
Oznaczenie płytki skrawającej 16 IL 14 W
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271222 HB8015
EAN / GTIN 4069515113809
Numer producenta 271222 HB8015