{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,6 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16 mm | |
| Oznaczenie producenta | Gewinde-Drehplatte für Zoll-Gewinde | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,6 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | BSP/G; BSW/WW; G | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Gangzahl je Zoll | 11 | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| Gangzahl ja Zoll, max. | 11 | |
| Code Gewindedrehplatte | 16ER11W | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 40 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 160 m/min | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Do materiału | Stal nierdzewna (M) | |
| Warunek skrawania | przerywanie |
| Numer artykułu | 271194 HB8125 | |
| EAN / GTIN | 4045197463111 | |
| Numer producenta | 271194 HB8125 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |