• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów calowych

Nr art.: 271192 HB8125
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    143,56 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    119,63 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
301 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Kierunek używania prawo
Powłoka AlTiN
Grubość płytki skrawającej T 3,44 mm
Długość płytki skrawającej L 16,5 mm
Gatunek HB8125
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Gewindedrehplatte 16 ER 19 W
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu G; BSP; BSP
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Promień wierzchołka R 0,19 mm
Profil gwintu Profil pełny V
Średnica otworu montażowego 3,85 mm
Liczba zwojów na cal 19; 19; 19
Wielkość płytki L 16 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 16 ER 19 W
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 40 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 160 m/min
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8125
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej 16ER
Oznaczenie płytki skrawającej 16 ER 19 W
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 5 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271192 HB8125
EAN / GTIN 4069515114233
Numer producenta 271192 HB8125