{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Powłoka | PVD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,17 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 11 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,17 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Kąt sfazowania powierzchni bocznych, strona lewa | 60 stopni | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Skok gwintu | 1 mm | |
| Wielkość płytki L | 11 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 11IR1.0ISO | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 190 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, min. | 60 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Nebenanwendung, max. | 140 m/min | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Rodzaj produktu | Inna płytka skrawająca | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Warunek skrawania | przerywanie |
| Numer artykułu | 271119 HB8015 | |
| EAN / GTIN | 4069515067607 | |
| Numer producenta | 271119 HB8015 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |