• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów zewnętrznych metrycznych

Nr art.: 271094 HB8015
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    215,01 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    179,14 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Kierunek używania lewo
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej T 4,64 mm
Długość płytki skrawającej L 22 mm
Gatunek HB8015
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta 22 EL 5.0 ISO
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej lewo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Promień wierzchołka R 0,63 mm
Profil gwintu Profil pełny V
Średnica otworu montażowego 4,875 mm
Skok gwintu 5 mm; 5 mm
Wielkość płytki L 22 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 22 EL 5.0 ISO
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 190 m/min
Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe 140 m/min
Materiał skrawający HC
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8015
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Oznaczenie płytki skrawającej 22 EL 5.0 ISO
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 10 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271094 HB8015
EAN / GTIN 4069515067348
Numer producenta 271094 HB8015