• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka do toczenia gwintów zewnętrznych metrycznych

Nr art.: 271053 HB8125
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 2 sztuki
    143,36 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    119,46 PLN / 1 sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
w magazynie
291 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Kierunek używania prawo
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej T 3,44 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Gatunek HB8125
Środek chłodząco-smarowy tak
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Rodzaj gwintu M; MF
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Promień wierzchołka R 0,191 mm
Profil gwintu Profil pełny V
Średnica otworu montażowego 3,925 mm
Skok gwintu 1,25 mm; 1,25 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Kod płytki do toczenia gwintów 16 ER 1.25 ISO
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 40 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 160 m/min
Materiał skrawający HC
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8125
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej 16 ER
Oznaczenie płytki skrawającej 16 ER 1.25 ISO
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Sposób mocowania otwór na
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 5 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271053 HB8125
EAN / GTIN 4069515115056
Numer producenta 271053 HB8125
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com