• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka z zarysem częściowym wg DIN 472 wewnętrzna, prawa, HB7010, Szerokość rowka m (H13): 2,15mm

Nr art.: 271015 2,15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    189,46 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    157,85 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
450 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość rowka m (H13) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Proces obróbki Wcinanie (ESE)
Liczba ostrzy 3 szt.
szerokość skrawania w 2,24 mm
Promień naroża, strona prawa R 0,08 mm
Gatunek HB7010
Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Norma DIN 472
Oznaczenie producenta Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
maks. głębokość podcięcia tmax 2 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Szerokość wykonywanego rowka m 2,15 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Grubość płytki skrawającej T 3,44 mm
Kierunek używania prawo
Masa 3 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 271015 2,15
EAN / GTIN 4045197463258
Numer producenta 271015 2,15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe gwintowane GARANT (wewn./zewn.) nr 272001272172 do płyt o wielk. 16 lub 9,3.