{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Rodzaj gwintu | BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 55 stopni | |
| Grubość | 3,6 mm | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| liczba zwojów/cal | 28 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
| Profil płytki skrawającej | Profil pełny | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
| Numer artykułu | 270824 28 | |
| EAN / GTIN | 4045197370723 | |
| Numer producenta | 270824 28 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |