• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytki z zarysem pełnym 55°zewnętrzne, prawe, HB7020, liczba zwojów / cal: 19

Nr art.: 270802 19
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    121,19 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Pieces
    101,03 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów / cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta HOG-RERE1616XX; Vollprofilplatte 55° außen rechts
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,19 mm
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Powłoka PVD
Gatunek HB7020
Grubość płytki skrawającej T 3,44 mm
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Liczba możliwości zastosowania 3 szt.
Masa 3 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270802 19
EAN / GTIN 4045197370570
Numer producenta 270802 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
120
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy