{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Vollprofilplatte 55° außen rechts | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,17 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 11 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Kąt wierzchołkowy | 55 stopni | |
| Wielkość płytki L | 11 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7010 | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,17 mm | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Masa | 5 g |
| Numer artykułu | 270799 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197926098 | |
| Numer producenta | 270799 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |