Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Płytki z zarysem pełnym 60° wewnętrzne, lewe, HB7010, skok: 1,75mm

Nr art.: 270776 1,75

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Kierunek używania lewo
Powłoka PVD
Grubość płytki skrawającej T 3,44 mm
Długość płytki skrawającej L 16 mm
Gatunek HB7010
Oznaczenie producenta Vollprofilplatte 60° innen links
Grubość płytki skrawającej S 3,6 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,11 mm
Rodzaj gwintu M; M; MF; MF-LH
Profil gwintu Profil pełny V
Skok gwintu 1,75 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Code Gewindedrehplatte 16IL1.75ISO
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Liczba ostrzy 3 szt.
Masa 3 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270776 1,75
EAN / GTIN 4045197368027
Numer producenta 270776 1,75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów wewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6H.