{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| skok gwintu | 0,5 mm | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Klasa tolerancji | DIN 13 6H | |
| Rodzaj gwintu | M; M-LH; MF; MF-LH | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Grubość | 3,6 mm | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| Materiał ostrza | HM | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
| Profil płytki skrawającej | Profil pełny | |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów |
| Numer artykułu | 270756 0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197370068 | |
| Numer producenta | 270756 0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |