Płytki z zarysem częściowym 60°, zewnętrzne, prawe, HB7010, skok gwintu: 0,5-1,5mm

Nr art.: 270740 0,5-1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    106,53 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    88,77 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
539 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok gwintu (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Klasa tolerancji: DIN 13 6g
  • Rodzaj gwintu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
skok gwintu 0,5 mm
Maksymalny skok gwintu 1,5 mm
Gatunek HB7010
Klasa tolerancji DIN 13 6g
Rodzaj gwintu M; M-LH; MF; MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Grubość 3,6 mm
Wielkość płytki L 16 mm
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
Profil płytki skrawającej profil częściowy
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270740 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197369628
Numer producenta 270740 0,5-1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
150
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
100
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
40
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
150
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytka z zarysem częściowym 60° do gwintów zewnętrznych.