{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | HOG-2200EL6.0ISO0476 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 22 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | lewo | |
| Promień naroża, strona prawa R | 0,86 mm | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Sfazowanie końcówki C | 0 mm | |
| Promień wierzchołka R | 0 mm | |
| Kod ISO | HOG-2200EL6.0ISO0476 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P15-P30 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB7010 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Gatunek | HB7010 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Kierunek używania | lewo | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 270730 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197871565 | |
| Numer producenta | 270730 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |