• A surcharge was added to this item price.

Płytki z zarysem pełnym 60° zewnętrzne, prawe, HB7020, skok: 4,5mm

Nr art.: 270712 4,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    201,14 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    167,62 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
59 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

skok (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy nie
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 22 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Promień naroża, strona prawa R 0,58 mm
Kąt wierzchołkowy 60 stopni
Kod ISO HOG-RERE2222XX
osiowa długość krawędzi Wiper Lwa 0 mm
Materiał skrawający HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7020
Gatunek HB7020
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Rodzaj produktu Pytka skrawająca do toczenia gwintów
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 3 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Masa 4 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 270712 4,5
EAN / GTIN 4045197369581
Numer producenta 270712 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
180
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
120
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki z zarysem pełnym 60° do gwintów zewnętrznych wg DIN / ISO R 262 (DIN 13). Klasa tolerancji 6g.